レーザー光源DLPプロジェクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237281 品番NP-P608QLJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,006,280
販売価格(税別)
914,800

4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター

コントラスト比11000:1(ダイナミックブラック オン時)、3000000:1(エクストリームブラック オン時) 解像度3840×2160(4K) 設置方式置き型、天井設置 明るさ(Lm)6000 アスペクト比16:9 投影方式単板DLP(R)方式/カラーフィルタ回転による色分離

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする