液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237290 品番LCD-P495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。

仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル サイズ49型 ピッチ0.28mm 電源AC100V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約22.9 入力信号デジタル コントラスト比1100:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上) 走査周波数(水平)15〜136kHz(HDMI)/22〜134kHz(DisplayPort) 走査周波数(垂直)23〜76Hz(50/60Hzフレームロック) ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI) 入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)700 USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする