タッチパネル式モバイル液晶モニター13.3型/1920×1080(FHD)/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカーあり/グレア/IPSパネル/スタンドカバー付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237850 品番UQ-PM13FHD4F-DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。

仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W サイズ13.3型 電源Type-C、外部電源 本体質量(g)570 表面処理グレア 入力信号HDMI、Type-C コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1980×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用 入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック 出力端子USB Type-C(OTG) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする