HUAWEI WiFi Mesh 3 (Wi-Fi6対応/デュアルバンド/AX3000/574+2402Mbps/1個梱包)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09238270 品番WS8100_1pack
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品ACアダプター 仕様●LANインターフェース:LANx2●WANインターフェース:WANx1●最大消費電力:12W●電気通信事業法:適合●最大消費電力(備考):1台当たり●適用回線:光回線/ADSL 伝送速度(Mbps)574+2402

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする