画像準備中

着せかえカーペット用ヒーター 2畳相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09238401 品番DC-2NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能。ダニ対策機能。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 定格消費電力(W)490 コード長さ(cm)150 表面温度(℃)高:45、中:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする