※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09238747
品番
TEL-65NL S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
80
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
種別
一般キャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
80
偏心E(mm)
25
取付ピッチA×B(mm)
56×28
プレート寸法X×Y(mm)
70×42
始動力(daN)
4.2
旋回始動力(daN)
8.4
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード