タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09238909 品番JN-MD-OLED1331FHDR-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルはより自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。

仕様●スリープ時消費電力:0.5●本体サイズ(H×W×D)(mm):195×305×10●最大消費電力:36W●標準消費電力:23 ピッチ約0.153mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A 本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2 入力信号デジタル コントラスト比100000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100% 解像度1920×1080 視野角H:170oV:170o 走査周波数(垂直)60 ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブルx2、電源ケーブル 応答速度1ms 入力端子mini HDMI×1/Type-c×2 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック タッチパネル方式静電容量 モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式OLED 輝度(cd/m2)300 USBYES(microUSB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする