液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09238927 品番JN-DMD-IPS156F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。

サイズ(inch)15.6 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、Type-C モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする