タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09238936 品番JN-MD-IPST156U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。

仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14 ピッチ約0.179mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A 本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3 入力信号デジタル コントラスト比1500:1 表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o 走査周波数(垂直)60 ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル 応答速度25ms 入力端子mini HDMIx1/Type-cx2 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック タッチパネル方式静電容量 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)420 USBYES(microUSB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする