ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09238945 品番JN-IPS238G200F-HSP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、付属のケーブルと電源アダプターにもホワイトカラーを採用。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。昇降式スタンドを採用、110mmの範囲(横置時)で高さ調節が可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。

仕様●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:32W●応答速度(G to G):3ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●高さ調整:あり「110mm」●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):横380-490/縦555-600mm×幅横542/縦321mm×奥行192mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●リフレッシュレート:200Hz●パネル方式:IPS(HIS)●本体(色):ホワイト●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ23.8型 ピッチ約0.275mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.7 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400 USBNO

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする