ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09238966 品番 SR-40NM S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ネジ込み式のキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径M12×P1.25 軸長(mm)14 取付高(mm)59 材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)18 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)20 始動力(daN)3.15 旋回始動力(daN)6.3 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09238975
2019-05-02
用途:
作業台
株式会社 スペックアルファ 様 (運輸・通信業)

現状で使っていた物を、品番のみで頼んだらモノタロウさんが一番早く対応してもらいましたが、多少の製品を改良したんだと思いますが、「P1.25」の意味が分からなく、ナットを別途購入するのに、大型のホームセンターで何とか対応出来き、無事工事が完了しました。 商品自体の対応は大変助かりました。 大型連休で無かったらもっとすんなり商品を調達出来たと思いますが、コールセンターで対応して頂いた女性の方に、数千円の買い物なのに丁寧にして頂き有りがたかったです。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする