ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ブラックカモフラージュ/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09238988 品番JN-IPS238G200F-Camo
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。本体カラーにカモフラージュブラックを採用。美しい視覚効果と個性的なデザインを融合し、個性が光る特別なモニターとなります。*迷彩の柄は個体ごとに違います。あらかじめご了承ください。200Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。*2. Macは最大180Hzまで対応しております。AMD FreeSyncに対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。また、2年間のメーカー保証が付きます。

サイズ(inch)23.8 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DP、HDMI パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする