液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09239049 品番XUB2490HSUH-B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

23.8型

仕様高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●最大消費電力:55W●本体サイズ(H×W×D):365.5〜515.5(高)× 539.5(幅)× 209.5(奥行)mm●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:15W●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TU-V●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●TCO:対応●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため サイズ23.8型 ピッチ0.275mm 電源AC100〜240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.0 (スタンド含む) コントラスト比1300:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子HDMI×1 / DisplayPort×1 スピーカーあり 2W×2 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:Type-B / 3Down stream:Type-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする