HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240038 品番9D9V7AA#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,328
販売価格(税別)
58,480
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90° サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする