HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240047 品番9E0G5AA#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面 サイズ27型 ピッチ0.23×0.23mm 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1) 解像度2560×1440ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-155 kHz 走査周波数(垂直)50-75 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする