HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240196 品番9U5J5UT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38 コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort) ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする