HP Pro Mini 400 G9 (Core i3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240318 品番B5JC5AT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)

仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA) 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) メモリー容量8 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i3 スピーカー内蔵スピーカー OSWin11Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする