画像準備中

LAVIE USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240327 品番PC-VP-BK29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
付属品取り扱いの手引き、保証書、NECサービス網一覧表 仕様●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:IEC 62368-1●本体サイズ(H):13mm●LANポートタイプ:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab●電気通信事業法備考:対象●本体サイズ(W):22mm●J-Moss:対応●本体サイズ(D):59mm 本体質量(g)23 対応OSWindows 11/10 対応機種PC-X1475JAS インターフェースUSB Type-C Plug (To Host PC) ×1、Ethernet (RJ45) Receptacle ×1 通信速度1000BASE-T : 1000Mbps、100BASE-TX : 100Mbps、10BASE-T : 10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 対応プロトコルMicrosoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) 変換タイプUSB-LAN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする