画像準備中

LAVIE A23用 SO-DIMM PC4-25600 メモリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09240361 品番 PC-AC-ME089C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×4×30 容量(GB)16 規格DDR4 本体質量(g)9 対応機種LAVIE A23 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスSO-DIMM

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする