LAVIE SOL S13 プラチナシルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240415 品番PC-S1375JAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥258,280
販売価格(税別)
234,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無

仕様●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●CPU詳細:Core i7●WiMAX:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●WWAN:なし●標準消費電力:約4.7W●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●PCI-Expressスロット:なし●スリープ時消費電力:約0.4W●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN●ライセンスOS:Windows11●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:なし●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSD 電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1197 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする