LAVIE SOL ムーンブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240458 品番PC-S1355JAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無

仕様●VCCI:対応、VCCI ClassB●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●ライセンスOS:Windows11●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●最大消費電力:65W●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●標準消費電力:約4.7W●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core i5●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●メモリスロット(空/全):0/0●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●スリープ時消費電力:約0.4W●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14) 電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1197 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09240458 PC-S1355JAB 70439166 PC-S1355LAB 画像準備中 LAVIE SOL S1355/LAB ムーンブラック NEC 1台 239,800 税込263,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする