LAVIE N13 Slim ポーラーブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240485 品番PC-N1375JAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無

仕様●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●最大消費電力:65W●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●メモリスロット(空/全):0/0●エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年(AA)●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●標準消費電力:約6.2W●WWAN:なし●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●ライセンスOS:Windows11●スリープ時消費電力:約0.3W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 680M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他ドライブ:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●CPU詳細:Ryzen 7●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1 電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1175 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする