LAVIE N13 Slim ポーラーブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240510 品番PC-N1355JAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥214,280
販売価格(税別)
194,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無

付属品マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書 仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年(AA)●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●電気通信事業法備考:無線LAN●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●対応SIMサイズ:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1、 USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●ディスプレイ詳細:LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920×1200)●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI、USB Type-C共)●メモリスロット(空/全):0/0●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合 消費電力(W)標準:約6.1、最大:65、スリープ時:約0.3 電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.6×209.5×15 メモリー容量(標準)16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応) ディスプレイ13.3型ワイド 解像度1920×1200ドット 使用CPURyzen 5 スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) OSWindows 11 Home 64bit キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式非搭載 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする