LAVIE A23 ファインブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240519 品番PC-A2375JAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無

仕様●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:なし●CPU詳細:Core i7●標準消費電力:約28W●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:90W●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:23.8型●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:約3.6W●温湿度条件、最高動作高度:10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●外部ディスプレイ出力:なし●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)9600 メモリー容量DDR4/16GB 解像度1920×1080ドット 使用CPU第13世代インテル(R)Core(TM)i7-1355Uプロセッサー スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] OSWindows11Home キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD約512GB(PCIe) 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 003 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする