LAVIE A23 ファインブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 使用CPU第13世代インテル(R)Core(TM)i5-1335Uプロセッサー 注文コード09240528 品番PC-A2355JAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用CPUなど2種類から選べます 他の種類を見る

無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無

仕様●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:23.8型●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Core i5●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●標準消費電力:約28W●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他ソフト:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約3.6W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●メインメモリ(最大):32GB●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●最大消費電力:90W●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●ライセンスOS:Windows11●外部ディスプレイ出力:なし●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電気通信事業法:適合●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●温湿度条件、最高動作高度:10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)9600 メモリー容量DDR4/16GB 解像度1920×1080ドット 使用CPU第13世代インテル(R)Core(TM)i5-1335Uプロセッサー スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] OSWindows11Home キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD約512GB(PCIe) 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 003 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする