液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240720 品番32E1N5800LA/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●J-Moss:対応●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●VCCI:対応●パネル方式:VA●電源OFF時消費電力:0.3W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●本体サイズ(H×W×D):584x715x282●PCリサイクル:対応●HDR方式:HDR 10●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●標準消費電力:54.4W 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート ピッチ(mm)0.18159×0.18159 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 本体質量(kg)9.3 コントラスト比80000000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/ 上下178° ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1 スピーカー5W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト モニターサイズ31.5型 輝度(cd/m2)300 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする