液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240729 品番32E1N1800LA/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms

仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):512x714x140●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):4ms●標準消費電力:34.9W●HDR方式:HDR 10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●パネル方式:VA●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●J-Moss:対応 サイズ31.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート ピッチ0.18159 x 0.18159 mm 表面処理ノングレア 本体質量(kg)7.39 コントラスト比3500:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/ 上下178° ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1 スピーカーあり2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)300 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする