曜日別特売
SAB-FM400 フレキシブルフィニッシングパット 3M(スリーエム) 09241452

SAB-FM400 フレキシブルフィニッシングパット 3M(スリーエム) 09241452
SAB-FM400 フレキシブルフィニッシングパット 3M(スリーエム) 09241452

フレキシブルフィニッシングパット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード09241452品番SAB-FM400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プロ並みのなめらかさ・磨きを手早く、簡単に!
目詰まりしにくいオープン構造!

用途
木の表面の下処理に
なめらかな仕上げに
壁面の汚れ落としに
曲面や凸凹面に
粒度極細目400質量(g)12本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×58×3サイズM適合SAB-FTMトラスコ品番335-9841
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09241434
2017-12-07
用途: 木工に

このフィニッシングパッドは、大きさもちょうどよくサンドペーパーに比べ強度もあるので持ちが良い。

対象商品 : 09241434
2008-11-12
用途: 木材の研磨
斉藤建具店建設業・工事業

平面を研磨している時は良かったが、ツールに付けたままR面を研磨したらその部分だけボロボロになった。巾の狭い物の研磨には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする