フレキシブルフィニッシングパット

フレキシブルフィニッシングパット - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

プロ並みのなめらかさ・磨きを手早く、簡単に!
目詰まりしにくいオープン構造!

用途
木の表面の下処理に
なめらかな仕上げに
壁面の汚れ落としに
曲面や凸凹面に
内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09241434SAB-FM220細目22012147×58×3M
オープン
取扱い終了
09241443SAB-FM320細目32012147×58×3M
オープン
取扱い終了
09241452SAB-FM400極細目40012147×58×3M
オープン
取扱い終了
09241504SAB-FL220細目22032235×94×3L
オープン
取扱い終了
09241513SAB-FL320細目32032235×94×3L
オープン
取扱い終了
09241522SAB-FL400極細目40032235×94×3L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09241434
2017-12-07
用途: 木工に

このフィニッシングパッドは、大きさもちょうどよくサンドペーパーに比べ強度もあるので持ちが良い。

対象商品 : 09241434
2008-11-12
用途: 木材の研磨
斉藤建具店建設業・工事業

平面を研磨している時は良かったが、ツールに付けたままR面を研磨したらその部分だけボロボロになった。巾の狭い物の研磨には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする