KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243800

 

KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243800
KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243800
KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243800
KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243800

ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード09243800品番KH38044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ノースデイト ワンタッチスパイク ブラックは、靴底にスパイクがつけているブーツです。ON・OFFができるので日常使いから雪国への旅行などにも最適です。見た目もシンプルなので様々なシーンやファッションでお楽しみいただけます。切り替えはワンタッチなので簡単です。

用途
日常使い・旅行などに。
仕様【スパイク】折り畳み式ブラックサイズ(cm)23.5総丈(cm)18防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする