KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243809 KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243809 KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243809 KH38044 ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL ダテハキ 09243809

ノースデイト ワンタッチスパイク BL/BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09243809 品番 KH38044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ノースデイト ワンタッチスパイク ブラックは、靴底にスパイクがつけているブーツです。ON・OFFができるので日常使いから雪国への旅行などにも最適です。見た目もシンプルなので様々なシーンやファッションでお楽しみいただけます。切り替えはワンタッチなので簡単です。

用途日常使い・旅行などに。 仕様【スパイク】折り畳み式 ブラック サイズ(cm)24 総丈(cm)18 防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする