グリーンクロス
グリーンクロスの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
グリーンクロスの ヘルメット用ステッカー
ヘルバンド識別カバー小 作業指揮者
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09244640
品番
SS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヘルバンド用の役割識別カバーになります。従来のものより小さく、複数の種類を並べて装着することもできます。
用途
ヘルバンドの役割表示に。
幅(mm)
50
高さ(mm)
40
取付方式
ヘルメットバンド用
表示内容
作業指揮者
注意
※「ヘルバンド90 セパレートタイプ」に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません