SBT-R08 シートベルト着用ステッカー丸形 ライトブルー SBT-R08 グリーンクロス 09244771 SBT-R08 シートベルト着用ステッカー丸形 ライトブルー SBT-R08 グリーンクロス 09244771

シートベルト着用ステッカー丸形 ライトブルー SBT-R08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09244771 品番SBT-R08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。

用途車の運転時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.2 取付方式ステッカー 縦(mm)150 横(mm)150 表示内容シートベルト着用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする