6300062152 シートベルト確認マグネット グリーンクロス 09245008 6300062152 シートベルト確認マグネット グリーンクロス 09245008

シートベルト確認マグネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09245008 品番6300062152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シートベルトの着用を促すマグネットです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。

用途重機の運転時の注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付方式マグネット 縦(mm)150 横(mm)180 表示内容シートベルト確認
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする