グリーンクロス
グリーンクロスの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
グリーンクロスの ヘルメット用ステッカー
タイヤストッパー確認マグネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09245017
品番
6300062153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
タイヤストッパーの設置を促すマグネットです。目に入りやすい位置に張り付けて、停車時のタイヤストッパーの置き忘れを防ぎます。
用途
重機の運転時の注意喚起に。
厚さ(mm)
1
取付方式
マグネット
縦(mm)
150
横(mm)
180
表示内容
タイヤストッパー確認
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません