曜日別特売
HR802-6-PR アルミブリッジ 2本セット Ruedamann 09245096

HR802-6-PR アルミブリッジ 2本セット Ruedamann 09245096
HR802-6-PR アルミブリッジ 2本セット Ruedamann 09245096
HR802-6-PR アルミブリッジ 2本セット Ruedamann 09245096
HR802-6-PR アルミブリッジ 2本セット Ruedamann 09245096
HR802-6-PR アルミブリッジ 2本セット Ruedamann 09245096

アルミブリッジ 2本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
全長(mm)1820
幅(cm)内:30
内容量1セット(2本)注文コード09245096品番HR802-6-PR
参考基準価格(税別)¥38,999販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

凸型パンチ穴、摩擦力を増えて、車輪に付いた泥の一部をこすり落とせます。耐荷重に強いので、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、草刈り機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にも最適。

用途バイク、農機などの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)1820質量(kg)約12.6(2本)幅(cm)内:30耐荷重(kg)1000/2本セット高さ(cm)推薦使用:52以下、7全幅(cm)34

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする