EXTRA シールド バブル REVO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09245638 品番 EX038600
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

見やすさに徹底的にこだわった「眼に優しい」ミラーシールド
3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド
EXTRAシールドバブルシリーズに強烈な存在感の「REVO」ミラーカラーが登場。
新採用の裏面へのAR(アンチリフレクション)コーティング加工が光の反射を抑制し、眩しさや乱反射を軽減するため夜間の使用にも最適です。
また、反射を抑えることでより色の鮮やかさが際立ち、様々な角度から見ても同じ色合いを保ちます。
既存のEXTRAバブルシールドの製法による、歪みの少ないクリアな視界は顕在。
「眼に優しいシールド」EXTRAシールドの中でも革新的な「REVO」シリーズをぜひお試しください。
・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。
・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。
・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。
・ミラーコーティングは職人が丁寧なコーティング加工を行っています。
・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。
・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。
・シールドは全サイズ共用パーツです。
ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)
・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。
・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。
・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。
・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。
・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。
・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。
蒸着剥がれの主な原因
・浸透力の優れた液剤の使用
対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。
パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。
また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。
※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください
・柔らかい布以外の使用
対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。
ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。
・酸性雨の影響
対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。
雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。
また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)

適合3点ホック汎用 ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする