※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCW10 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245656 GCW10 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245656 GCW10 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245656

オープンギアレンチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 09245656 品番 GCW10
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。

用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)160 質量(g)84 タイプストレート 呼び寸法(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする