※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCW12 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245665 GCW12 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245665 GCW12 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245665

オープンギアレンチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 09245665 品番 GCW12
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。

用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)175 質量(g)111 タイプストレート 呼び寸法(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする