※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCW13 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245681 GCW13 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245681 GCW13 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245681

オープンギアレンチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 09245681 品番 GCW13
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。

用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)190 質量(g)151 タイプストレート 呼び寸法(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする