※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCW14F オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール 09245751 GCW14F オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール 09245751 GCW14F オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール 09245751

オープンギアレンチ フレックスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード09245751 品番GCW14F
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、183°首振りタイプです。便利なフレックス機構!

用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)196 質量(g)167 タイプフレックス 呼び寸法(mm)14 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする