A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水道・空調配管用工具
A-Gas Japanの フレアリングツール
フレアツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09245918
品番
FS-504AU
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです
軽いので手への負担が少なくすみます
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合
なまし銅管(第1種2種)
長さ(mm)
135
幅(mm)
135
適合規格
第2種フレア加工規格(JIS B8607)
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8
機構
クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)