A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水道・空調配管用工具
A-Gas Japanの フレアリングツール
フレアツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09245927
品番
FS-504RU
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです
軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できます
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合
なまし銅管(第1種2種)
長さ(mm)
135
幅(mm)
150
適合規格
第2種フレア加工規格(JIS B8607)
適合サイズ
1/4、 3/8、 1/2、 5/8
機構
ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)