SS-16 ヘルバンド識別カバー小 血液型(A型) グリーンクロス 09246697 SS-16 ヘルバンド識別カバー小 血液型(A型) グリーンクロス 09246697 SS-16 ヘルバンド識別カバー小 血液型(A型) グリーンクロス 09246697

ヘルバンド識別カバー小 血液型(A型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09246697 品番SS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヘルバンド用の役割識別カバーになります。従来のものより小さく、複数の種類を並べて装着することもできます。

用途ヘルバンドの役割表示に。 幅(mm)50 高さ(mm)40 取付方式ヘルメットバンド用 表示内容血液型(A型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※「ヘルバンド90 セパレートタイプ」に対応しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする