正面

23.8型FHDゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09247187 品番RGD230FDB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、スタンド、HDMIケーブル、ACアダプター、安全のしおり、保証書 特記ブルーライトガード機能 消費電力(W)36 サイズ(inch)23.8 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド有】549×143×401 機能裏番組録画 コントラスト比1000:1、【ダイナミック】1000000:1(標準) 最大解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort、ヘッドホン出力端子 (Φ3.5mm) 色(本体)ブラック 対応寸法(mm)【壁掛け】100×100 パネル駆動方式Fast IPS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする