創アンド遊
創アンド遊の オフィス機器
創アンド遊の 電卓
創アンド遊の 一般電卓
スクール電卓 6個
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(6個)
注文コード
09247239
品番
313-BL*6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
小学生が使う初めての電卓
計算式が見える
かっこ計算ができる
部分訂正ができる
2電源:ソーラー&電池
便利な12桁
付属品
取扱説明書
材質
ABS(本体)
色
ブルー
質量(g)
約100
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×143×28
使用電源
太陽電池、ボタン電池(L1131または同規格のもの テスト用付属)