SXV3D_SXV3D-OH_2..png

ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3.01 注文コード09247327 品番SXV3D-OH0301
参考基準価格(税別)¥15,670 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径など178種類から選べます 他の種類を見る

切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。

用途材質 全長55 溝長17 外径(Φmm)3.01 表面処理GKTコーティング 適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金 シャンク径3 抜代(mm)Dx0.6
関連資料:(2.45MB)
注意
※超微粒子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする