※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノス
テクノスの クリーンワイパー
テクノスの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
テクノワイパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
09248644
品番
CRN500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
サイズ(cm)
15×15
クラス
100
タイプ
編物
引張強度(N/25mm)
(タテ)428、(ヨコ)138
化学組成
ポリエステル60%、ナイロン40%
目付(g/m
2
)
155
保水率(%)
300、5sec後
布厚さ(mm)
0.36±0.03