商品の全体像
Smith & Wesson
Smith & Wessonの メガネ・ゴーグル・防災面
Smith & Wessonの 安全メガネ
Smith & Wessonの 1眼型 メガネ
スミス&ウェッソン シューティンググラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
スモーク
注文コード
09249120
品番
SW-550SI
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
一眼型
質量(g)
30
全幅(mm)
150
レンズ色
スモーク
可視光線透過率(%)
11
材質(レンズ)
ポリカーボネイト