スナップリング Eリング用 ETホルダー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09249292 品番ETH-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)122 寸法E(mm)7 寸法F1(mm)38 適合EリングE・SE-1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09249292 ETH-1.5 29018168 ETH-1.5 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29018195
2024-05-16
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。Eリングの取り付け作業の必須ツールと思います。

対象商品:
29018195
2020-12-26
用途:
組立作業
製造業

Eリング装着には、絶対必要で効率倍以上しかし、意外と高価

1人が参考にしています
対象商品:
29018204
2020-08-27
用途:
遮断器点検
ヤスデンキ株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

Eリングが楽にはめれました。。。。。。。。。。。。

2人が参考にしています
対象商品:
29018265
2020-08-03
用途:
メンテナンス
製造業

10mm径Eリングはこれがないと組めない場所があります。

1人が参考にしています
対象商品:
09249326
2020-05-08
用途:
装置のメンテナンス

出張メンテナンスでEリングの嵌め合い作業があり楽にEリングがセットでき助かりました。

対象商品:
29018204
2019-04-30
用途:
機械メンテナンス時
運輸・通信業

厚さがEリングとほぼ変わらないので、狭い場所でもアクセスできます。
しっかりしたホールド感があり、Eリング取り付けの際の安心感がありますので、飛ばす心配がありません。

対象商品:
09249292
2016-09-29
用途:
模型の製作
その他業種

さすがに、専用工具である。
もう少し低価格であれば、各サイズをそろえる。
サイズ表示は、Eリングサイズとの適合性をわかりやすくしてほしい。

4人が参考にしています
対象商品:
09249362
2016-11-29
用途:
事務機器の組み立て時に使用。
株式会社ジェイエスキューブ 様 (製造業)

Eリングを多用する機器の組み付け時に使用していますが、ラジオペンチ等に比較してEリングの取り付けが圧倒的に楽で早いです、価格がもう少し安いとよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
4523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする